Motion
1160T10 RACCORD M

MARTIN SPROCKET & GEAR CO
1160T10 COUPLING M

Couplage de grille complète Blue-Flex - matériel brut, code de taille de couplage 1160 , diamètre extérieur du raccord 19.7400 po, matériau de couvercle en acier
N° D’ARTICLE MI07643791
N° MFR1160T10 COUPLING M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MARTIN SPROCKET & GEAR CO
1160T10 COUPLING M

Couplage de grille complète Blue-Flex - matériel brut, code de taille de couplage 1160 , diamètre extérieur du raccord 19.7400 po, matériau de couvercle en acier
N° D’ARTICLE MI07643791
N° MFR1160T10 COUPLING M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    1160
  • Diamètre extérieur du moyeu
    12.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7.8 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    9.0000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    4.7500 po
  • Diamètre extérieur
    19.7400 po
  • Poids
    698.9 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Moyen de connexion
    Grille métallique
  • Composant de couplage
    Ensemble de grille de couvercle
  • Type de couplage
    Raccord de grille Blue-Flex
  • Matériau du couvercle
    Acier
  • Type de couvercle
    Fractionnement horizontal
  • Numéro de catalogue du fabricant
    697950917856
  • Numéro CUP du fabricant
    697950917856
  • Type de produit
    Raccords de grille complets
  • Série
    M10
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur

Aperçu

Description du fabricant
1160T10 RACCORD M
  • Les raccords de grille Martin Blue-Flex gèrent des niveaux de couple élevés et des applications à régime élevé dans un petit ensemble.
  • Contrairement aux autres accouplements métalliques, les accouplements de grille Martin Blue-Flex ont la capacité de réduire les vibrations et d’amortir les charges de choc aux composants des équipements de transmission de puissance entraînés et entraînés.
  • Les raccords Martin Blue-Flex sont disponibles en tailles 1020-1170 dans des configurations verticales et horizontales avec un alésage brut.
  • Des réalésages le jour même ou le lendemain sont disponibles sur demande.

Vous pourriez également aimer