Motion
6840ALLU

NTN
6840ALLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 200 mm de diamètre intérieur, 250 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07644619
N° MFR6840ALLU
Prix4,583.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6840ALLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 200 mm de diamètre intérieur, 250 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07644619
N° MFR6840ALLU
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
Prix4,583.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    5.556 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Haute résistance, 2 pièces, usinées
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6840ALLU ROULEMENT À BILLES RADIAL/À RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6840ALLU est un roulement à billes radial à gorge profonde de 200 mm avec double joint et un diamètre extérieur de 250 mm pour les équipements lourds.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6840ALLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359414707
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18430 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20600 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359414707

Aperçu

Description du fabricant
6840ALLU ROULEMENT À BILLES RADIAL/À RAINURE PROFONDE