Motion
IDG60HM2-N04D-P

SMC CORP OF AMERICA
IDG60HM2-N04D-P

Séchoir à air à membrane - 1/2 NPT, point de rosée : 5 °F, comprenant : raccord de purge d'air
N° D’ARTICLE MI07644695
N° MFRIDG60HM2-N04D-P
Prix2,139.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IDG60HM2-N04D-P

Séchoir à air à membrane - 1/2 NPT, point de rosée : 5 °F, comprenant : raccord de purge d'air
N° D’ARTICLE MI07644695
N° MFRIDG60HM2-N04D-P
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
Prix2,139.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    16.850 po
  • Longueur totale
    7.440 po
  • Largeur totale
    3.750 po
  • Taille du port
    1/2 NPT

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Options incluses
    Raccord de purge d'air
  • Débit d'air d'entrée
    23.484 scfm
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    43 psi
  • Débit d’air de sortie
    21.188 scfm
  • Débit d'air de purge
    2.295 scfm
  • Point de rosée standard
    5 °F

Aperçu

Description du fabricant
IDG60HM2-N04D-P
  • Série de séchoirs à air membranaire
  • Séparateur de brumes ou microséparateur de brumes combiné avec une seule unité
  • Compatible avec une large gamme de débits
  • Compact, léger et peu encombrant

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté