Motion
LEYH63DS8C-100PM-SAS2H

SMC CORP OF AMERICA
LEYH63DS8C-100PM-SAS2H

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI07644697
N° MFRLEYH63DS8C-100PM-SAS2H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEYH63DS8C-100PM-SAS2H

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI07644697
N° MFRLEYH63DS8C-100PM-SAS2H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LEYH63DS8C-100PM-SAS2H
  • IP5x ou IP65 (option « P »)
  • Charge de travail maximale : 80 kg (horizontale); 72 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1910 N
  • Course maximale : 800 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté