Motion
2R115
Colliers d’arbre fendus en plastique à deux pièces de type pince 1-15/16 po
N° D’ARTICLE MI07646213
N° MFR2R115
Prix113.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre fendus en plastique à deux pièces de type pince 1-15/16 po
N° D’ARTICLE MI07646213
N° MFR2R115

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix113.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur
    3.2500 po
  • Longueur de vis
    1.0000 po
  • Taille de la vis
    5/16-18 x 1
  • Poids
    0.27 lb

Détails

  • Finition
    Blanc
  • Matériel
    Plastique
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • CUP_NON
    662786006166

Aperçu

Description du fabricant
2R115