Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA4
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance à la perforation3
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Matériau de la doublure/du revêtementFilament PEHP/acier/composite
- CUP_NON779406379484
Aperçu
- Le mélange de fibres filamentées TenActiv, de PEHP, d’acier et de composite offre une excellente résistance aux coupures
- Protection de niveau de coupe ANSI A6
- Le revêtement de la paume en polyuréthane offre une excellente prise
- L’entrejambe du pouce est renforcé par un revêtement en nitrile pour réduire l’usure dans les zones critiques