Spécifications
Dimensions
- Distance centrale6.0000 po
- Taille d’entrée1.1250 po
- Taille du réducteur du fabricantGW6005
- Débit maximal tr/min4.30 tr/min
- Couple de sortie maximal26473 po-lb à 4.3 tr/min de sortie
- Taille du cadre NEMA/IEC182TC
- Taille de sortie3.4375 po
- Ratio400:1
- Facteur de service1.0
- Hauteur des dimensions d’expédition30 po
- Longueur des dimensions d’expédition48 po
- Largeur des dimensions d’expédition24 po
- Poids406 lb
Détails
- Dessin CADRAPPORT=400/1|AS=LA|FS=182TC|OD=3.438
- Type d’entréeC-Face Quill
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant0270-02537
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798781228
- Puissance d’entrée maximale3.010 ch à 1750 tr/min
- Type de sortieSobre
- RéductionDouble
- SérieGW6000
- CUP_NON662798781228
Aperçu
- Boîtier robuste en fonte
- Arbres de sortie surdimensionnés en acier
- Roulements à rouleaux coniques haut de gamme sur les arbres de sortie
- Grande capacité d’huile
- Disponible en plusieurs styles et configurations de montage