Motion
C19372072500S

AS RAYMOND
C19372072500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 2.5000 in Length, 0.2070 in Wire Size, 112.7882 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07651123
N° MFRC19372072500S
Prix25.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C19372072500S

Compression Spring - Stainless Steel - 302 Material, End Type - Ground, 1.9370 in OD, 2.5000 in Length, 0.2070 in Wire Size, 112.7882 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI07651123
N° MFRC19372072500S
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
Prix25.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    2.5000 po
  • Diamètre extérieur
    1.9370 po
  • Poids
    0.41441 lb
  • Taille du fil
    0.2070 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5045
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C19372072500S
  • Matériel
    Acier inoxydable - 302
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    112.7882 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C1937-207-2500-S