Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6250 po, 15.88 mm
- Taille du boîtier824
- Distance centrale2.3800 po
- Hauteur du boîtier10.2500 po, 260.35 mm
- Longueur du boîtier6.9400 po, 176.28 mm
- Largeur du boîtier4.0600 po
- Taille d’entrée0.5000 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po, 4.763 x 2.38 mm
- Longueur6.9400 po, 176.28 mm
- Taille du réducteur du fabricant824
- Débit maximal tr/min29.2 tr/min
- Couple de sortie maximal1418 po/lb;160.21 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.1250 po
- Charge suspendue1770 lb
- Ratio60:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre1.1250 po, 28.57 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.6900 po;271.53 mm
- Largeur des dimensions d’expédition9.0600 po;230.12 mm
- Poids47 lb, 21.319 kg
- Largeur6.1200 po, 155.45 mm
Détails
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesRéducteur de vitesse
- Puissance0.656 hp
- Puissance nominale en service normal0.656 hp
- Matériau du boîtierFonte
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeAccouplement face en C
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantGR-BM824-60-R-56
- Puissance d’entrée maximale0.967 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.656 hp;0.489 kw
- Type d’alésage de sortieArbre plein
- Direction de sortieMain droite
- Arbre de sortieArbre plein
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue7873.38 N, 1770 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- SérieGR
- StyleEntrée de couplage flexible
- Couple nominal (po-lb)1418 po-lb;160.21 Nm