Motion
N228-E-M1-C3

FAG (SCHAEFFLER)
N228-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 42 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI07652585
N° MFRN228-E-M1-C3
Prix5,610.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (SCHAEFFLER)
N228-E-M1-C3

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 42 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI07652585
N° MFRN228-E-M1-C3
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
Prix5,610.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    42 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    21.032 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (2) Anneau intérieur
  • Dégagement interne
    C3
  • Localisation
    Non-déplacement
  • Rpm max.
    4250 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    4150 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    4900 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +150 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau externe séparable
  • Série
    N2
  • CUP_NON
    4012801403412

Aperçu

Description du fabricant
N228-E-XL-M1-C3