Motion
DVC17K215STNG

TIMKEN
DVC17K215STNG

Unité de roulement à rouleaux piloté à montage sur bride - 2-15/16 po alésage , montage sur adaptateur, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI07655324
N° MFRDVC17K215STNG
Prix1,721.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
DVC17K215STNG

Unité de roulement à rouleaux piloté à montage sur bride - 2-15/16 po alésage , montage sur adaptateur, roulement sans dilatation (fixe), boîtier en acier moulé, service intensif
N° D’ARTICLE MI07655324
N° MFRDVC17K215STNG
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
Prix1,721.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.3000 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    7.5000 po
  • Taille du boulon
    0.625 po
  • Alésage Diamètre  
    2-15/16 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.75 po
  • Épaisseur de la bride
    1.28 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.23 po
  • Largeur totale
    3.1400 po
  • Diamètre du pilote
    6.375 po
  • Poids
    20.834 lb

Détails

  • Manchon d’adaptateur
    Oui
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Conique
  • Type de service
    Service intensif
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Numéro CUP du fabricant
    883450434256
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    66900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71900 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de dispositif de retenue
    Acier
  • Auto-alignement
    Oui
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    883450434256

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE À BRIDE DVC17K215STNG
  • Adaptateur conique verrouillable - Série DV - Adaptateur à écrou unique - excellent dans les applications à forte charge, cette conception utilise un adaptateur de série 2300 plus long pour augmenter le contact avec l'arbre
  • Cette conception offre la meilleure concentricité d’arbre et la plus grande capacité tout en ayant la capacité de s’adapter à un arbre sous-dimensionné.