Motion
VP544R-5DO1-B

SMC CORP OF AMERICA
VP544R-5DO1-B

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI07655639
N° MFRVP544R-5DO1-B
Prix83.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP544R-5DO1-B

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI07655639
N° MFRVP544R-5DO1-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    281 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote externe
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VP544R-5DO1-B VANNE
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Disponible avec des tailles de port de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté