Motion
22-260044
Assemblage de tuyau de graisse haute pression - 100 pi, DI 3/8 po, entrée mâle 3/8 NPT x sortie mâle 3/8 NPT , 4800 psi
N° D’ARTICLE MI07655748
N° MFR22-260044
Prix830.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau de graisse haute pression - 100 pi, DI 3/8 po, entrée mâle 3/8 NPT x sortie mâle 3/8 NPT , 4800 psi
N° D’ARTICLE MI07655748
N° MFR22-260044
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
Prix830.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    100 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.73 po

Détails

  • Mot-clé de description
    3/8 NPT Entrée mâle x 3/8 NPT Sortie mâle
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Extrémité flexible 1
    3/8 NPT Homme
  • Extrémité flexible 2
    3/8 NPT Homme
  • Type de tuyau
    Graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    699567008231
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Reelcraft
  • CUP_NON
    699567023524
  • Pression de service
    4800 psi

Aperçu

Description du fabricant
22-260044 FLEXIBLE, 100R2T, 3/8 X 100FT