Motion
601015-75
Assemblage de tuyau d’air/eau basse pression - 75 pi, DI 3/8 po, entrée mâle 3/8 NPT x sortie mâle 1/2 NPT , 300 psi
N° D’ARTICLE MI07655777
N° MFR601015-75
Prix196.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de tuyau d’air/eau basse pression - 75 pi, DI 3/8 po, entrée mâle 3/8 NPT x sortie mâle 1/2 NPT , 300 psi
N° D’ARTICLE MI07655777
N° MFR601015-75
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
Prix196.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    75 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    3/8 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.60 po

Détails

  • Mot-clé de description
    3/8 NPT Entrée mâle x 1/2 NPT Sortie mâle
  • Code d’harmonisation
    3917.39.0020
  • Extrémité flexible 1
    3/8 NPT Homme
  • Extrémité flexible 2
    1/2 NPT Homme
  • Type de tuyau
    Air et eau
  • Numéro CUP du fabricant
    699567007753
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Reelcraft
  • CUP_NON
    699567023319
  • Pression de service
    300 psi

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU 601015-75 , PVC, 3/8 X 75FT