Motion
24024EAC3

NTN
24024EAC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 180 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI07657632
N° MFR24024EAC3
Prix1,793.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
24024EAC3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 180 mm, largeur 60 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI07657632
N° MFR24024EAC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,793.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    60 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359918724
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    240
  • CUP_NON
    4547359918724

Aperçu

Description du fabricant
24024EAC3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG

You May Also Like