Spécifications
Dimensions
- Dimensions globales16.5 x 7 x 6.75 po / 253 x 254 mm
- Poids6 lb
Détails
- Couleur du distributeurEffacer
- Capacité des bouchons d’oreille400
- Bouchons d’oreille inclus ou nonBouchons d’oreille inclus
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation3926909996
- Numéro CUP du fabricant033552021674
- Type de montageMur, dessus de table
- Taux de réduction du bruit Nbre33 dB
- Couleur de la ficheOrange
Aperçu
- 400 paires par cartouche
- 2 cassettes par caisse
- 800 paires par caisse
- La conception en plastique durable est un choix économique pour distribuer les bouchons d’oreilles
- Se fixe au mur ou se tient comme distributeur de table avec une base équilibrée
- Positions universelles des trous pour éviter le reperçage lors du montage
- Bouton rotatif à haute visibilité qui tourne dans les deux sens
- Cartouche transparente pour identifier facilement l’inventaire des bouchons d’oreille actuels
- Le bassin collecteur empêche les bouchons d’oreilles de tomber au sol
- Peut contenir 400 paires de bouchons d’oreille jetables Howard Leight : Max®, Max Small®, Max Lite®, Laser Lite®, Multi Max®, FirmFit® , X-TREME®