Motion
HL400-LPF-REFILL
Cartouche préremplie MaxLite pour bouchons d’oreille d’une capacité de HL400 - 400 , bouchons d’oreille inclus
N° D’ARTICLE MI07659012
N° MFRHL400-LPF-REFILL
Prix211.14 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cartouche préremplie MaxLite pour bouchons d’oreille d’une capacité de HL400 - 400 , bouchons d’oreille inclus
N° D’ARTICLE MI07659012
N° MFRHL400-LPF-REFILL
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
Prix211.14 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales
    16.5 x 7 x 6.75 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Couleur du distributeur
    Effacer
  • Capacité des bouchons d’oreille
    400
  • Bouchons d’oreille inclus ou non
    Bouchons d’oreille inclus
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    3926909996
  • Numéro CUP du fabricant
    033552021698
  • Type de montage
    Dessus de table, mur
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    30 dB
  • Couleur de la fiche
    Vert
  • CUP_NON
    033552021698

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE DE RECHARGE DE HL400-LPF-REFILL DISTRIBUTEURS
  • 400 paires par cartouche
  • 2 cassettes par caisse
  • 800 paires par caisse
  • La conception en plastique durable est un choix économique pour distribuer les bouchons d’oreilles
  • Se fixe au mur ou se tient comme distributeur de table avec une base équilibrée
  • Positions universelles des trous pour éviter le reperçage lors du montage
  • Bouton rotatif à haute visibilité qui tourne dans les deux sens
  • Cartouche transparente pour identifier facilement l’inventaire des bouchons d’oreille actuels
  • Le bassin collecteur empêche les bouchons d’oreilles de tomber au sol
  • Peut contenir 400 paires de bouchons d’oreille jetables Howard Leight : Max®, Max Small®, Max Lite®, Laser Lite®, Multi Max®, FirmFit® , X-TREME®

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté