Motion
7240 BCBM

SKF
7240 BCBM

Alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 360 mm, largeur de 58 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07659066
N° MFR7240 BCBM
Prix18,646.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7240 BCBM

Alésage de 200 mm, diamètre extérieur de 360 mm, largeur de 58 mm, ouvert, angle de contact de 40 °
N° D’ARTICLE MI07659066
N° MFR7240 BCBM
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
Prix18,646.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    58 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    58 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Poids
    56.086 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    BOULE DE CONTACT ANGULAIRE 7240 BCBM BRGS
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    7316570694963
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Fente de remplissage de type ligne
    1
  • Série
    7200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316570694963

Aperçu

Description du fabricant
BOULE DE CONTACT ANGULAIRE 7240 BCBM BRGS