Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre56J
- Couple73.03 pi-lb
- Poids36 lb
Détails
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineMEX
- Type de condition de serviceService continu
- Type de boîtierODP (Ouvrir antigoutte)
- Cote de fréquence60 Hz
- Code d’harmonisation8501.40.6040
- Classe d’isolationB
- kW2.5737 kW
- Numéro CUP du fabricant786382110659
- Courant maximal admissible13.5 à 14.8A
- Puissance du moteur3-1/2 hp
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteur2 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V
- Type de montageBride face en C
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Types de produitsMoteurs CA
- Normes respectéesEE, NEMA Premium
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueRéinitialisation automatique
- CUP_NON786382110659