Motion
RNA22/6LL

NTN
RNA22/6LL

Rouleau de fourche 19 mm de diamètre, alésage 10 mm, largeur de rouleau 11.80 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI07662218
N° MFRRNA22/6LL
Prix70.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA22/6LL

Rouleau de fourche 19 mm de diamètre, alésage 10 mm, largeur de rouleau 11.80 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI07662218
N° MFRRNA22/6LL
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
Prix70.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    19 mm
  • Largeur totale
    0.4646 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Rouleau Diamètre  
    19 mm
  • Rouleau Largeur  
    11.80 mm
  • Poids
    0.033 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359009682
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1020 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    955 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359009682

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE CHENILLE DE TYPE FOURCHE RNA22/6LL