Motion
L1024-060
Huile synthétique à base de polyolester (POE) - Qualité alimentaire, 46 grade ISO, 20 grade SAE, 5 gal (É.-U.), Seau
N° D’ARTICLE MI07662333
N° MFRL1024-060
Prix497.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile synthétique à base de polyolester (POE) - Qualité alimentaire, 46 grade ISO, 20 grade SAE, 5 gal (É.-U.), Seau
N° D’ARTICLE MI07662333
N° MFRL1024-060
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
Prix497.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    46
  • Hauteur totale
    15 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Grade SAE
    20
  • Durée de conservation
    5 ans
  • Poids
    40.00 lb

Détails

  • Application
    LUBRIPLATE SYNXTREME FRH1-46 est un fluide hydraulique haute performance conçu pour les applications industrielles et de transformation des aliments exigeant une résistance au feu, et d’excellentes propriétés anti-usure sur de larges plages de températures.
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Fluide à base synthétique
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    •Enregistré NSF H1 •Résistance au feu•Excellente performance antiusure•Biodégradabilité
  • Point d’incendie
    316°C/600°F
  • Point d’éclair
    312°C/594°F
  • Qualité alimentaire
    Qualité alimentaire
  • Type d’huile
    Synthétique à base de polyolester (POE)
  • Point d’écoulement
    -42˚F / -41˚C
  • Viscosité
    50
  • Indice de viscosité
    176

Aperçu

Description du fabricant
L1024-060 HUILE D’HYDIUM FRH1-46 5GAL SEAU
  • Enregistré NSF H1
  • Résistance au feu
  • Excellente performance anti-usure
  • Biodégradabilité