Motion
54528A
Distributeur de serviettes de table à plis multiples Dixie Ultra® – Inox, capacité de 275 serviettes
N° D’ARTICLE MI07663270
N° MFR54528A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur de serviettes de table à plis multiples Dixie Ultra® – Inox, capacité de 275 serviettes
N° D’ARTICLE MI07663270
N° MFR54528A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.500 lb

Détails

  • Capacité du distributeur
    275
  • Fini de couleur du distributeur
    Acier inoxydable
  • Type de distributeur
    Dessus de table
  • Code d’harmonisation
    3924.10.4000
  • Numéro CUP du fabricant
    036500307554

Aperçu

Description du fabricant
54528A SIESTE DIXIE ULTRA TBLTOP INTFLD
  • Capacité : Peut contenir jusqu’à 275 serviettes Dixie Ultra® 2-Ply Interfold. Remplissez avec un paquet complet de serviettes avant que le distributeur ne soit vide.
  • Nouveau look : Une conception familiale plus élégante et actualisée rehausse l’apparence de votre décor. Finition en acier inoxydable véritable.
  • Fenêtres publicitaires personnalisables : Ajoutez le logo et le message marketing de votre entreprise pour promouvoir votre marque unique.
  • La serviette 2 est meilleure que la serviette 1 : 2-Ply en relief offre douceur, résistance, absorption et sensation de première qualité.
  • Réduction des déchets : la distribution feuille à feuille aide à réduire les déchets de serviettes de 29 %.
  • Facile à entretenir : Le nouveau système de verrouillage aide à augmenter l’efficacité et à réduire le vol. La fenêtre de recharge aide les opérateurs à voir quand il est temps de recharger.
  • Durable : La recharge de serviettes à 2-Ply en relief est faite à 100 % de fibres recyclées, répondant à la norme Green Seal.
  • Pieds en caoutchouc : la conception améliorée des pieds en caoutchouc offre une meilleure résistance au glissement.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté