Motion
54550A
Distributeur de serviettes à plis interpliables Dixie Ultra® Tower – Noir, capacité de 1000 serviettes
N° D’ARTICLE MI07663272
N° MFR54550A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Distributeur de serviettes à plis interpliables Dixie Ultra® Tower – Noir, capacité de 1000 serviettes
N° D’ARTICLE MI07663272
N° MFR54550A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    7.250 lb

Détails

  • Capacité du distributeur
    1000
  • Fini de couleur du distributeur
    Noir
  • Type de distributeur
    Modèle de comptoir
  • Code d’harmonisation
    3925.90.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    036500307561

Aperçu

Description du fabricant
54550A DIXULTE REMORQUAGE INT SIESTE DISP NOIR
  • Durable : La recharge de serviettes à 2-Ply en relief est faite à 100 % de fibres recyclées, répondant à la norme Green Seal.
  • Pieds en caoutchouc : la conception améliorée des pieds en caoutchouc offre une meilleure résistance au glissement.
  • Capacité : Peut contenir 1,000 serviettes Dixie Ultra® 2-Ply Interfold.
  • Nouveau look : Une conception familiale plus élégante et actualisée rehausse l’apparence de votre décor. Deux positions réglables vous permettent de choisir la configuration (droite ou inclinée vers l’arrière) qui convient le mieux à votre espace.
  • Fenêtres publicitaires personnalisables : Ajoutez le logo et le message marketing de votre entreprise pour promouvoir votre marque unique.
  • La serviette 2 est meilleure que la serviette 1 : 2-Ply en relief offre douceur, résistance, absorption et sensation de première qualité.
  • Réduction des déchets : la distribution feuille à feuille aide à réduire les déchets de serviettes de 29 %.
  • Facile à entretenir : Le nouveau système de verrouillage aide à augmenter l’efficacité et à réduire le vol.
  • La fenêtre de recharge aide les opérateurs à voir quand il est temps de recharger.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté