Aperçu
- La doublure confortable XpressCool garde vos pieds au frais et au sec par temps chaud
- Bottillon CR en mousse flexible de 4 mm avec nylon extensible en quatre directions
- 100 % imperméable, léger et flexible
- Protection contre les chocs avec embout d’acier
- Cambrion en acier pour un soutien supplémentaire de la voûte plantaire
- Spandura ajouté à l’extérieur du néoprène pour une protection supplémentaire contre l’usure et l’abrasion
- Semelle extérieure Vibram pour une durabilité et une performance améliorées
- Doublure de première de propreté pour réduire la friction et l’accumulation de chaleur
- La tige est triplement renforcée dans la zone des orteils et quadruple renforcée dans la zone du talon
- Conforme à la norme ASTM F2413-11 M 1/75 C/75 EH
- Fabricant : Muck Boot Company (Honeywell)