Motion
MT8070iE1

Weintek
MT8070iE1

Écran tactile - 7.00 dans TFT, Stockage de mémoire : 128 MB Mémoire vive : 128 MB
N° D’ARTICLE MI07664709
N° MFRMT8070iE1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Weintek
MT8070iE1

Écran tactile - 7.00 dans TFT, Stockage de mémoire : 128 MB Mémoire vive : 128 MB
N° D’ARTICLE MI07664709
N° MFRMT8070iE1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions L x H x P
    200.3 x 146.3 x 34 mm
  • Résolution
    800 x 480
  • Taille
    7.00 dans TFT
  • Poids
    0.6 kg

Détails

  • Luminosité (cd/m2)
    350
  • Certification (CE)
    Marqué CE
  • Certification (UL)
    Homologué cULus
  • Enceinte
    Plastique
  • Port E/S - (Ethernet)
    10/100 Base-T x 1
  • Port E/S - (hôte USB)
    USB 2.0 x 1
  • Alimentation d’entrée
    24V (± 20 %) c.c.
  • Mémoire vive
    128 MB
  • Stockage de mémoire
    128 MB
  • Montage
    Montage sur panneau
  • Température de fonctionnement
    32 à 122 °F
  • Processeur
    32 bits RISC Cortex-A8 1GHz
  • Structure de protection
    NEMA4 / IP65
  • Humidité relative
    10 % à 90 % HR (sans condensation)
  • Logiciel
    EasyBuilder Pro V3.00.01 ou versions ultérieures
  • Température de stockage
    -4 à 140 °F
  • Type d’écran tactile
    Résistif à 4 fils

Aperçu

Description du fabricant
MT8070IE IHM 7.0"