Motion
S050-SPP-SEPE-S70

ALL-FLO PUMP COMPANY
S050-SPP-SEPE-S70

Pompe boulonnée non métallique Max-Pass® - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports hybrides NPT/BSP 1/4 po, débit max. 17.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI07664864
N° MFRS050-SPP-SEPE-S70
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALL-FLO PUMP COMPANY
S050-SPP-SEPE-S70

Pompe boulonnée non métallique Max-Pass® - Section produit en polypropylène, centre en polypropylène, ports hybrides NPT/BSP 1/4 po, débit max. 17.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI07664864
N° MFRS050-SPP-SEPE-S70
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1/2 po
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Échappement d’air
    3/8 NPT
  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Matériau de la bille
    EPDM
  • Matériau de la section centrale
    Polypropylène
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Ports hybrides NPT/BSP 1/4 po
  • Matériau de la membrane
    Santoprène®
  • Type de service
    Continu
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    BSPT, NPT
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/8 po Dia.
  • Débit maximum
    17 gal/min
  • Matériau du joint torique
    EPDM
  • Transfert
    Droite d’aspiration/droite de décharge
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 20.00 pi, humide - 30.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Conception du type
    Boulonné non métallique
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    SWE-050-SEXE-P
  • Matériaux mouillés
    Polypropylène

Aperçu

Description du fabricant
S050-SPP-SEPE-S70 POMPE À DIAPHRAGME