Motion
3554NHCF

Stuart Rush
3554NHCF

Palan électrique à chaîne LodeStar® - Série LodeStar®, capacité de 1 tonne, 3 ph, 460 V, 10/32 pi/min Vitesse de levage maximale
N° D’ARTICLE MI07665729
N° MFR3554NHCF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Stuart Rush
3554NHCF

Palan électrique à chaîne LodeStar® - Série LodeStar®, capacité de 1 tonne, 3 ph, 460 V, 10/32 pi/min Vitesse de levage maximale
N° D’ARTICLE MI07665729
N° MFR3554NHCF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du boîtier
    6-1/16 po
  • Longueur du boîtier
    21-1/4 po
  • Largeur du boîtier
    8-11/16 po
  • Poids de l’outil
    131 lb

Détails

  • Fréquence
    60 Hz
  • Vitesse de levage maximale
    10/32 pi/min
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Série
    LodeStar®
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Tension d’alimentation
    460 V
  • Capacité de poids
    1 tonne

Aperçu

Description du fabricant
3554NHCF 1T
  • Le frein c.c. robuste est conçu pour une longue durée de vie. L’emplacement des freins permet un accès rapide et une inspection facile.
  • Le boîtier d’engrenage lubrifié à la graisse à vie signifie qu’aucun changement d’huile n’est nécessaire. Les engrenages de précision offrent une meilleure usure et une durée de vie plus longue.
  • L'embrayage situé à l'extérieur de la boîte d'engrenages permet un accès facile, ce qui élimine la nécessité d'un démontage complet et réduit les temps d'arrêt.
  • Accès facile à l’embrayage, au moteur, au panneau de commande électrique et à l’ensemble de frein.
  • La boîte d’engrenages lubrifiée à la graisse à vie et l’engrenage hélicoïdal assurent un fonctionnement efficace. Moteurs robustes. La fabrication du palan est appuyée par une garantie à vie.
  • Réduction de 80 % de la pression sonore par rapport à la Lodestar classique.
  • L’embrayage est situé à l’extérieur du chemin de charge, ce qui empêche le glissement de la charge en cas de surcharge lorsque le frein n’est pas alimenté.
  • La roue de levage 5-Pocket offre un meilleur engagement de la chaîne et de la roue de levage pour un levage plus fluide et une réduction des vibrations, ce qui équivaut à moins d’usure et à une durée de vie de la chaîne plus longue.
  • La chaîne de levage est conçue et fabriquée aux États-Unis par Columbus McKinnon. La chaîne Star Grade est plaquée zinc pour protéger contre la corrosion.
  • Avec un câblage sûr pour les doigts et des connecteurs prêts à l’emploi, le panneau de commande permet un changement rapide de tension, un accès aux borniers et une installation simple des fusibles.
  • Dépasse les exigences H4 , conçu pour les cycles de service intensif et les applications les plus difficiles.
  • Récipient en chaîne de tissu et suspension à crochet rigide de série.
  • Garantie à vie.
  • Évalué pour les mesures.
  • Approuvé par la CSA.
  • Fabriqués aux États-Unis.