Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau ou du tuyauTuyau 1/8 po
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pinceMoitiés du collier de serrage pour tuyau de service standard
- Type de pinceMoitiés du collier de serrage - Standard
Aperçu
- Les pinces bêta sont idéales pour le serrage des tuyaux, des tubes, des tuyaux et des câbles électriques
- Beta offre un moyen économique et facile de sécuriser les tuyaux, les tubes, les tuyaux et les câbles électriques dans tous les types d’applications terrestres, marines, O.E.M. et industrielles
- Pour les systèmes avec une pression de fonctionnement inférieure à 1500 psi