Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage de la pince2.00 po
- Taille du tuyau ou du tuyau2 po dans le tube
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Contenu de l’assemblage de la pince2 moitiés de coussin, 2 boulons empilables et plaque de sécurité
- Matériau du matériel de fixationAcier galvanisé
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pincePince de tube robuste
- Type de pinceAssemblage de bride de montage - Robuste
- Type de montageModule d’empilage