Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau ou du tuyauTuyau 2-1/2 po
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Contenu de l’assemblage de la pince2 moitiés de coussin, 2 boulons empilables et plaque de sécurité
- Matériau du matériel de fixationAcier galvanisé
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pinceCollier de serrage robuste
- Type de pinceCollier de serrage - usage intensif
- Type de montageModule d’empilage