Motion
H3004R
Collier de serrage de tube robuste Beta - monté sur rail en C, 0.25 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 1/4 po
N° D’ARTICLE MI07667708
N° MFRH3004R
Prix22.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de tube robuste Beta - monté sur rail en C, 0.25 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 1/4 po
N° D’ARTICLE MI07667708
N° MFRH3004R
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
Prix22.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    0.25 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    1/4 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince de tube robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage pour tube – usage intensif
  • Type de montage
    Montage sur rail en C

Aperçu

Description du fabricant
MONTAGE SUR RAIL À TUBE 1/4 PO LOURD H3004R BÊTA