Motion
H3010R
Collier de serrage de tube robuste Beta - Alésage 0.63 po, moitiés en polypropylène, tube 5/8 po
N° D’ARTICLE MI07667713
N° MFRH3010R
Prix19.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de tube robuste Beta - Alésage 0.63 po, moitiés en polypropylène, tube 5/8 po
N° D’ARTICLE MI07667713
N° MFRH3010R

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix19.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    0.63 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    5/8 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince de tube robuste
  • Type de pince
    Assemblage de bride de montage - Robuste
  • Type de montage
    Montage sur rail en C

Aperçu

Description du fabricant
MONTAGE SUR RAIL À TUBE 5/8 PO LOURD H3010R BÊTA