Motion
T3015C
Moitiés de pince à tube double bêta - polypropylène, alésage nervuré, supports (2) 7/8 po tubes
N° D’ARTICLE MI07667776
N° MFRT3015C
Prix3.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moitiés de pince à tube double bêta - polypropylène, alésage nervuré, supports (2) 7/8 po tubes
N° D’ARTICLE MI07667776
N° MFRT3015C
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
Prix3.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles d’alésage de pince
    0.88 po à 0.88 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    7/8 po tube – 7/8 po tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Type de pince
    Moitiés de la pince à tube double

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DOUBLE T3015C DE 7/8 PO X 7/8 PO
  • Les pinces bêta sont idéales pour le serrage des tuyaux, des tubes, des tuyaux et des câbles électriques
  • Beta offre un moyen économique et facile de sécuriser les tuyaux, les tubes, les tuyaux et les câbles électriques dans tous les types d’applications terrestres, marines, O.E.M. et industrielles
  • Pour les systèmes avec une pression de fonctionnement inférieure à 1500 psi