Spécifications
Dimensions
- Taille du tuyau ou du tuyau3/4 po tuyau – 3/4 po tuyau
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Matériau de la pincePolypropylène
- Type de pinceMoitiés de collier de serrage double
Aperçu
- Les pinces bêta sont idéales pour le serrage des tuyaux, des tubes, des tuyaux et des câbles électriques
- Beta offre un moyen économique et facile de sécuriser les tuyaux, les tubes, les tuyaux et les câbles électriques dans tous les types d’applications terrestres, marines, O.E.M. et industrielles
- Pour les systèmes avec une pression de fonctionnement inférieure à 1500 psi