Motion
S4012H-R
Collier de serrage pour tuyau Beta de service standard - monté sur rail en C, moitiés en polypropylène, tuyau de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI07667831
N° MFRS4012H-R
Prix8.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage pour tuyau Beta de service standard - monté sur rail en C, moitiés en polypropylène, tuyau de 3/4 po
N° D’ARTICLE MI07667831
N° MFRS4012H-R
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
Prix8.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 3/4 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Collier de serrage pour tuyau de service standard
  • Type de pince
    Collier de serrage - Standard
  • Type de montage
    Montage sur rail en C

Aperçu

Description du fabricant
S4012H-R BÊTA SMOOTHIE RAIL DE TUYAU DE 3/4 PO