Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage de la pince0.81 po
- Taille du tuyau ou du tuyauTuyau de 1/2 po
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage lisse
- Matériau du matériel de fixationAcier galvanisé
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pinceCollier de serrage double
- Type de pinceAssemblage double de bride de montage - Qualité standard
- Type de montageMontage sur plaque de soudure