Motion
HM6035RIS
Collier de serrage de tube robuste Beta avec insert en caoutchouc - 1.38 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 35 mm
N° D’ARTICLE MI07667915
N° MFRHM6035RIS
Prix46.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de tube robuste Beta avec insert en caoutchouc - 1.38 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube de 35 mm
N° D’ARTICLE MI07667915
N° MFRHM6035RIS
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
Prix46.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    1.38 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tube de 35 mm

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage lisse
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube robuste avec insertion en caoutchouc
  • Type de pince
    Assemblage de bride de montage - Robuste
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
CAOUTCHOUC SÉRIE LOURDE HM6035RIS BÊTA