Motion
S5024S-AL
Pince à tube pour service standard Beta - montage sur plaque de soudure, 1.50 po de diamètre, moitiés en aluminium, 1-1/2 po de tube
N° D’ARTICLE MI07667973
N° MFRS5024S-AL
Prix42.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince à tube pour service standard Beta - montage sur plaque de soudure, 1.50 po de diamètre, moitiés en aluminium, 1-1/2 po de tube
N° D’ARTICLE MI07667973
N° MFRS5024S-AL
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
Prix42.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    1.50 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    1-1/2 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Aluminium
  • Style de pince
    Pince à tube pour service standard
  • Type de pince
    Pince de tube - Standard
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
TUBE STANDARD S5024S-AL BÊTA DE 1-1/2 PO