Motion
S5027C-AL
Moitiés de collier de serrage pour tuyau de service standard Beta - Aluminium, alésage nervuré, supporte 1-1/4 dans le tuyau
N° D’ARTICLE MI07667998
N° MFRS5027C-AL
Prix36.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moitiés de collier de serrage pour tuyau de service standard Beta - Aluminium, alésage nervuré, supporte 1-1/4 dans le tuyau
N° D’ARTICLE MI07667998
N° MFRS5027C-AL
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
Prix36.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1-1/4 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau de la pince
    Aluminium
  • Style de pince
    Moitiés du collier de serrage pour tuyau de service standard
  • Type de pince
    Moitiés du collier de serrage - Standard

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU STANDARD S5027C-AL BÊTA DE 1-1/4 PO
  • Les pinces bêta sont idéales pour le serrage des tuyaux, des tubes, des tuyaux et des câbles électriques
  • Beta offre un moyen économique et facile de sécuriser les tuyaux, les tubes, les tuyaux et les câbles électriques dans tous les types d’applications terrestres, marines, O.E.M. et industrielles
  • Pour les systèmes avec une pression de fonctionnement inférieure à 1500 psi