Motion
H6040S-AL
Collier de serrage pour tube robuste Beta - montage sur plaque de soudure, 2.50 po de diamètre, moitiés en aluminium, 2-1/2 po de tube
N° D’ARTICLE MI07668090
N° MFRH6040S-AL
Prix119.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage pour tube robuste Beta - montage sur plaque de soudure, 2.50 po de diamètre, moitiés en aluminium, 2-1/2 po de tube
N° D’ARTICLE MI07668090
N° MFRH6040S-AL
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
Prix119.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    2.50 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    2-1/2 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier galvanisé
  • Matériau de la pince
    Aluminium
  • Style de pince
    Pince de tube robuste
  • Type de pince
    Collier de serrage pour tube – usage intensif
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
TUBE LOURD DE 2-1/2 PO H6040S-AL BÊTA