Motion
H3009C-AL
Moitiés de collier de serrage de tuyau robuste Beta - Aluminium, diamètre nervuré, supporte 1/4 dans le tuyau
N° D’ARTICLE MI07668103
N° MFRH3009C-AL
Prix21.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moitiés de collier de serrage de tuyau robuste Beta - Aluminium, diamètre nervuré, supporte 1/4 dans le tuyau
N° D’ARTICLE MI07668103
N° MFRH3009C-AL
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
Prix21.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tuyau ou du tuyau
    Tuyau 1/4 po

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau de la pince
    Aluminium
  • Style de pince
    Moitiés de collier de serrage robuste
  • Type de pince
    Moitiés de collier de serrage - usage intensif

Aperçu

Description du fabricant
COUSSIN DE TUYAU H3009C-AL BÊTA LOURD DE 1/4 PO
  • Les pinces bêta sont idéales pour le serrage des tuyaux, des tubes, des tuyaux et des câbles électriques
  • Beta offre un moyen économique et facile de sécuriser les tuyaux, les tubes, les tuyaux et les câbles électriques dans tous les types d’applications terrestres, marines, O.E.M. et industrielles
  • Pour les systèmes dont la pression de service est supérieure à 1500 psi