Spécifications
Dimensions
- Taille de l’alésage de la pince0.86 po
- Taille du tuyau ou du tuyau7/8 po dans le tube
Détails
- Surface interne de l’alésageAlésage côtelé
- Matériau du matériel de fixationAcier inoxydable 304
- Matériau de la pincePolypropylène
- Style de pincePince à tube pour service standard
- Type de pincePince de tube - Standard
- Type de montageMontage sur canal Wesanco®
Aperçu
Description du fabricant
JAMBE DE TUBE STANDARD S3015Z-SS BÊTA DE 7/8 PO