Motion
T2010S-SS
Collier de serrage double pour tube bêta - montage sur plaque de soudure, 0.63 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 5/8 po
N° D’ARTICLE MI07668304
N° MFRT2010S-SS
Prix43.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage double pour tube bêta - montage sur plaque de soudure, 0.63 po de diamètre, moitiés en polypropylène, tube 5/8 po
N° D’ARTICLE MI07668304
N° MFRT2010S-SS
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
Prix43.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage de la pince
    0.63 po
  • Taille du tuyau ou du tuyau
    5/8 po dans le tube

Détails

  • Surface interne de l’alésage
    Alésage côtelé
  • Matériau du matériel de fixation
    Acier inoxydable 304
  • Matériau de la pince
    Polypropylène
  • Style de pince
    Pince à tube double
  • Type de pince
    Collier de serrage de tube de style double
  • Type de montage
    Montage sur plaque de soudure

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DOUBLE T2010S-SS DE 5/8 PO X 5/8 PO