Spécifications
Dimensions
- TailleOS OS
- Poids6.2 kg
Details
- Détails supplémentairesLes branches enveloppantes avec embouts caoutchoutés adhèrent doucement à la tête du porteur.
- Caractéristiques de confortLa conception légère à demi-cercle offre un confort qui dure toute la journée
- DescriptionLes branches enveloppantes avec embouts caoutchoutés adhèrent doucement à la tête du porteur.
- Style de cadreSemi-rigide
- Type de cadreUniverselle
- Revêtement de lentilleAnti-égratignures
- Couleur de la lentilleEffacer
- Abat-jour de lentilleEffacer
- Numéro CUP du fabricant616314186219
- Fiche technique
- Réglage des branchesBaïonnette/embouts en caoutchouc
- CUP_NON616314186219
Aperçu
- La conception légère à demi-cercle offre un confort qui dure toute la journée
- Style élégant et sportif avec protection enveloppante des lentilles
- Les branches à baïonnette avec embouts en caoutchouc souple offrent un ajustement confortable et sûr
- Les plaquettes nasales en caoutchouc souple aident à maintenir les lunettes en place
- Livré avec un cordon ajustable au cou
- Lentille courbée 9 Base
- Conforme à la norme ANSI Z87.1+
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
PIP Womens PPE Safety Products BrochureThe Women's Workwear guide highlights properly fitting PPE designed specifically for women across construction and manufacturing environments. It emphasizes improved safety, comfort, and performance by offering tailored protection in high-visibility apparel, head, eye, hand, foot, respiratory, hearing, and fall protection categories.
View brochure
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View brochure
PIP Global Safety Industry Leading PPE Brands FlyerPIP Global Safety showcases industry-leading PPE brands designed to protect workers across a wide range of industrial environments. Explore solutions for hand, head, eye, face, hearing, respiratory, fall, electrical, welding, and food safety applications.
View flyer
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View brochure