Motion
SUCNFL204CCFG1

NTN
SUCNFL204CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 20 mm, bride 2-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07670576
N° MFRSUCNFL204CCFG1
Prix267.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCNFL204CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 20 mm, bride 2-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07670576
N° MFRSUCNFL204CCFG1
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
Prix267.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253053903
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253053903

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCNFL204CCFG1 2