Motion
SUCNFL205C0FG1

NTN
SUCNFL205C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07670577
N° MFRSUCNFL205C0FG1
Prix404.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCNFL205C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07670577
N° MFRSUCNFL205C0FG1
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
Prix404.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253054764
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253054764

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCNFL205C0FG1 2