Motion
SUCNFL207CCFG1

NTN
SUCNFL207CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 35 mm, bride 2-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07670584
N° MFRSUCNFL207CCFG1
Prix470.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCNFL207CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 35 mm, bride 2-Bolt, matériau de boîtier thermoplastique
N° D’ARTICLE MI07670584
N° MFRSUCNFL207CCFG1
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
Votre prix470.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253053989
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4550253053989

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCNFL207CCFG1 2