Motion
SUCF206CCFG1

NTN
SUCF206CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 30 mm, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07670622
N° MFRSUCF206CCFG1
Prix620.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCF206CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 30 mm, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07670622
N° MFRSUCF206CCFG1
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
Prix620.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359973754
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359973754

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCF206CCFG1 4 , INOX
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon