Motion
SUCF208C0FG1

NTN
SUCF208C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07670627
N° MFRSUCF208C0FG1
Prix966.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCF208C0FG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07670627
N° MFRSUCF208C0FG1
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
Prix966.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359973969
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359973969

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCF208C0FG1 4 , INOX