Motion
SUCF208CCFG1

NTN
SUCF208CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07670628
N° MFRSUCF208CCFG1
Prix966.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SUCF208CCFG1

Unité de roulement à billes à montage sur bride de la série Sentinel - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, matériau de boîtier en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI07670628
N° MFRSUCF208CCFG1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix966.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359973952
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359973952

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE BOULON SUCF208CCFG1 4 , INOX